Eriks
VOSS

VOSS T-Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-T-L28-L22-L28

  • ERIKS:11450451
  • Hersteller:734362000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-Reduzierverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (TC) oder ohne Mutter und Schneidring (T)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

34,40 €/ Stückexkl. MwSt

40,25 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TRV
Bezeichnung
TR28/22/28L -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
22L - M30x2.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
28L - M36x2.0
Nenndruck
PN250
d1
28 mm
D2
22 mm
d3
28 mm
dy
24 mm
dy2
19 mm
I4
30.5 mm
l2
30.5 mm
l6
30.5 mm
lg
76 mm
lg2
38 mm
SW2
36 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L28-S25-IM36

  • ERIKS:11451800
  • Manufacturer:81182100

3,29 €/ Stückexkl. MwSt

3,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L22-S20-IM30

  • ERIKS:11400757
  • Manufacturer:81162100

1,70 €/ Stückexkl. MwSt

1,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L28

  • ERIKS:971502
  • Manufacturer:11352039

3,17 €/ Stückexkl. MwSt

3,71 €inkl. MwSt

246 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L28

  • ERIKS:12936411
  • Manufacturer:19352100

0,67 €/ Stückexkl. MwSt

0,78 €inkl. MwSt

284 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026