10,42 €/ Stückexkl. MwSt
12,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | TRV |
Bezeichnung | TR10/08/10L -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 10L - M16x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 8L - M14x1.5 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 10L - M16x1.5 |
Nenndruck | PN500 |
d1 | 10 mm |
D2 | 8 mm |
d3 | 10 mm |
dy | 8 mm |
dy2 | 6 mm |
I4 | 15 mm |
l2 | 15 mm |
l6 | 15 mm |
lg | 44 mm |
lg2 | 22 mm |
SW2 | 17 mm |
0,33 €/ Stückexkl. MwSt
0,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.20260,25 €/ Stückexkl. MwSt
0,29 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20261,06 €/ Stückexkl. MwSt
1,24 €inkl. MwSt
304 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20260,26 €/ Stückexkl. MwSt
0,30 €inkl. MwSt
13222 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026