98,69 €/ Stückexkl. MwSt
115,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | TRV |
Bezeichnung | TR25/30/25S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 25S - M36x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 30S - M42x2.0 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 25S - M36x2.0 |
Nenndruck | PN420 |
d1 | 25 mm |
D2 | 30 mm |
d3 | 25 mm |
dy | 20 mm |
dy2 | 25 mm |
I4 | 37 mm |
l2 | 37 mm |
l6 | 35.5 mm |
lg | 98 mm |
lg2 | 49 mm |
SW2 | 41 mm |
86,92 €/ Stückexkl. MwSt
101,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027