Eriks
VOSS

VOSS T-Reduzierverschraubung 24-TC-S25-S16-S25-ES4

  • ERIKS:14989841
  • Hersteller:134872009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-Reduzierverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (TC) oder ohne Mutter und Schneidring (T)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

46,79 €/ Stückexkl. MwSt

54,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TRV
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
25S - M36x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
16S - M24x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
25S - M36x2.0
Nenndruck
PN420
d1
25 mm
D2
16 mm
d3
25 mm
dy
20 mm
dy2
12 mm
I4
30 mm
l2
30 mm
l6
33.5 mm
lg
84 mm
lg2
42 mm
SW2
36 mm
Ersatzteile & Zubehör

32,96 €/ Stückexkl. MwSt

38,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026