Eriks
VOSS

VOSS T-Reduzierverschraubung 24-TC-S20-S25-S20

  • ERIKS:11450482
  • Hersteller:197452007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-Reduzierverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (TC) oder ohne Mutter und Schneidring (T)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

46,41 €/ Stückexkl. MwSt

54,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TRV
Bezeichnung
TR20/25/20S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
25S - M36x2.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
20S - M30x2.0
Nenndruck
PN420
d1
20 mm
D2
25 mm
d3
20 mm
dy
16 mm
dy2
20 mm
I4
31.5 mm
l2
31.5 mm
l6
30 mm
lg
84 mm
lg2
42 mm
SW2
36 mm
Ersatzteile & Zubehör

38,38 €/ Stückexkl. MwSt

44,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026