47,27 €/ Stückexkl. MwSt
55,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | TRV |
Bezeichnung | TR20/10/20S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 20S - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 10S - M18x1.5 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 20S - M30x2.0 |
Nenndruck | PN420 |
d1 | 20 mm |
D2 | 10 mm |
d3 | 20 mm |
dy | 16 mm |
dy2 | 7 mm |
I4 | 26.5 mm |
l2 | 26.5 mm |
l6 | 29.5 mm |
lg | 74 mm |
lg2 | 37 mm |
SW2 | 27 mm |
41,41 €/ Stückexkl. MwSt
48,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027