Eriks
VOSS

VOSS T-Reduzierverschraubung 24-TC-S16-S8-S16

  • ERIKS:853321
  • Hersteller:134792007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-Reduzierverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (TC) oder ohne Mutter und Schneidring (T)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

22,78 €/ Stückexkl. MwSt

26,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TRV
Bezeichnung
TR16/08/16S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8S - M16x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
16S - M24x1.5
Nenndruck
PN630
d1
16 mm
D2
8 mm
d3
16 mm
dy
12 mm
dy2
5 mm
I4
24.5 mm
l2
24.5 mm
l6
26 mm
lg
66 mm
lg2
33 mm
SW2
24 mm
Ersatzteile & Zubehör

19,12 €/ Stückexkl. MwSt

22,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027