19,37 €/ Stückexkl. MwSt
22,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | TRV |
Bezeichnung | TR16/10/16S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 16S - M24x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 10S - M18x1.5 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 16S - M24x1.5 |
Nenndruck | PN630 |
d1 | 16 mm |
D2 | 10 mm |
d3 | 16 mm |
dy | 12 mm |
dy2 | 7 mm |
I4 | 24.5 mm |
l2 | 24.5 mm |
l6 | 25.5 mm |
lg | 66 mm |
lg2 | 33 mm |
SW2 | 24 mm |
15,54 €/ Stückexkl. MwSt
18,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026