Eriks
VOSS

VOSS T-Reduzierverschraubung 24-TC-L8-L10-L8-P

  • ERIKS:11450429
  • Hersteller:199762007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-Reduzierverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (TC) oder ohne Mutter und Schneidring (T)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

14,95 €/ Stückexkl. MwSt

17,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TRV
Bezeichnung
TR08/10/08L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
10L - M16x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
8L - M14x1.5
Nenndruck
PN500
d1
8 mm
D2
10 mm
d3
8 mm
dy
6 mm
dy2
8 mm
I4
15 mm
l2
15 mm
l6
15 mm
lg
44 mm
lg2
22 mm
SW2
17 mm
Ersatzteile & Zubehör

13,25 €/ Stückexkl. MwSt

15,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026