13,91 €/ Stückexkl. MwSt
16,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | TRV |
Bezeichnung | TR06/08/06L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 6L - M12x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 8L - M14x1.5 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 6L - M12x1.5 |
Nenndruck | PN500 |
d1 | 6 mm |
D2 | 8 mm |
d3 | 6 mm |
dy | 4 mm |
dy2 | 6 mm |
I4 | 14 mm |
l2 | 14 mm |
l6 | 14 mm |
lg | 42 mm |
lg2 | 21 mm |
SW2 | 14 mm |
12,06 €/ Stückexkl. MwSt
14,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027