Eriks
VOSS

VOSS T-Reduzierverschraubung 24-TC-L35-L28-L35

  • ERIKS:14989828
  • Hersteller:134412007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-Reduzierverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (TC) oder ohne Mutter und Schneidring (T)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

54,64 €/ Stückexkl. MwSt

63,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TRV
Bezeichnung
TR35/28/35L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
28L - M36x2.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
35L - M45x2.0
Nenndruck
PN250
d1
35 mm
D2
28 mm
d3
35 mm
dy
30 mm
dy2
24 mm
I4
34.5 mm
l2
34.5 mm
l6
37.5 mm
lg
90 mm
lg2
45 mm
SW2
41 mm
Ersatzteile & Zubehör

45,55 €/ Stückexkl. MwSt

53,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026