Eriks
VOSS

VOSS T-Reduzierverschraubung 24-TC-L28-L22-L22-ES4

  • ERIKS:14989825
  • Hersteller:196352009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-Reduzierverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (TC) oder ohne Mutter und Schneidring (T)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

61,87 €/ Stückexkl. MwSt

72,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TRV
Bezeichnung
TR28/22/22ZL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
22L - M30x2.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
22L - M30x2.0
Nenndruck
PN250
d1
28 mm
D2
22 mm
d3
22 mm
dy
19 mm
dy2
19 mm
I4
30.5 mm
l2
30.5 mm
l6
30.5 mm
lg
76 mm
lg2
38 mm
SW2
36 mm
Ersatzteile & Zubehör

50,78 €/ Stückexkl. MwSt

59,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026