57,99 €/ Stückexkl. MwSt
67,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | TRV |
Bezeichnung | TR28/22/22L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 28L - M36x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 22L - M30x2.0 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 22L - M30x2.0 |
Nenndruck | PN250 |
d1 | 28 mm |
D2 | 22 mm |
d3 | 22 mm |
dy | 19 mm |
dy2 | 19 mm |
I4 | 30.5 mm |
l2 | 30.5 mm |
l6 | 30.5 mm |
lg | 76 mm |
lg2 | 38 mm |
SW2 | 36 mm |
50,78 €/ Stückexkl. MwSt
59,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026