Eriks
VOSS

VOSS T-Reduzierverschraubung 24-TC-L28-L12-L28

  • ERIKS:11450415
  • Hersteller:134392007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-Reduzierverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (TC) oder ohne Mutter und Schneidring (T)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

38,80 €/ Stückexkl. MwSt

45,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TRV
Bezeichnung
TR28/12/28L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
12L - M18x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
28L - M36x2.0
Nenndruck
PN250
d1
28 mm
D2
12 mm
d3
28 mm
dy
24 mm
dy2
10 mm
I4
30.5 mm
l2
30.5 mm
l6
31 mm
lg
76 mm
lg2
38 mm
SW2
36 mm
Ersatzteile & Zubehör

31,58 €/ Stückexkl. MwSt

36,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027