Eriks
VOSS

VOSS T-Reduzierverschraubung 24-TC-L18-L18-L10

  • ERIKS:11450423
  • Hersteller:199422007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-Reduzierverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (TC) oder ohne Mutter und Schneidring (T)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

23,94 €/ Stückexkl. MwSt

28,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TRV
Bezeichnung
TR18/18/10L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
18L - M26x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
10L - M16x1.5
Nenndruck
PN400
d1
18 mm
D2
18 mm
d3
10 mm
dy
8 mm
dy2
15 mm
I4
23.5 mm
l2
23.5 mm
l6
23.5 mm
lg
62 mm
lg2
31 mm
SW2
24 mm
Ersatzteile & Zubehör

20,11 €/ Stückexkl. MwSt

23,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026