Eriks
VOSS

VOSS T-Reduzierverschraubung 24-TC-L18-L15-L18

  • ERIKS:11450407
  • Hersteller:134262007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-Reduzierverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (TC) oder ohne Mutter und Schneidring (T)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

21,20 €/ Stückexkl. MwSt

24,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TRV
Bezeichnung
TR18/15/18L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
15L - M22x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
18L - M26x1.5
Nenndruck
PN400
d1
18 mm
D2
15 mm
d3
18 mm
dy
15 mm
dy2
12 mm
I4
23.5 mm
l2
23.5 mm
l6
24 mm
lg
62 mm
lg2
31 mm
SW2
24 mm
Ersatzteile & Zubehör

17,11 €/ Stückexkl. MwSt

20,02 €inkl. MwSt

178 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026