33,97 €/ Stückexkl. MwSt
39,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | TRV |
Bezeichnung | TR18/10/10L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 18L - M26x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 10L - M16x1.5 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 10L - M16x1.5 |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 18 mm |
D2 | 10 mm |
d3 | 10 mm |
dy | 8 mm |
dy2 | 8 mm |
I4 | 23.5 mm |
l2 | 23.5 mm |
l6 | 24 mm |
lg | 62 mm |
lg2 | 31 mm |
SW2 | 24 mm |
31,38 €/ Stückexkl. MwSt
36,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026