34,50 €/ Stückexkl. MwSt
40,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | TRV |
Bezeichnung | TR15/22/15L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 15L - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 22L - M30x2.0 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 15L - M22x1.5 |
Nenndruck | PN250 |
d1 | 15 mm |
D2 | 22 mm |
d3 | 15 mm |
dy | 12 mm |
dy2 | 19 mm |
I4 | 28 mm |
l2 | 28 mm |
l6 | 27.5 mm |
lg | 70 mm |
lg2 | 35 mm |
SW2 | 27 mm |
30,09 €/ Stückexkl. MwSt
35,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026