Eriks
VOSS

VOSS T-Reduzierverschraubung 24-TC-L15-L15-L12-ES4

  • ERIKS:14989817
  • Hersteller:197732009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-Reduzierverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (TC) oder ohne Mutter und Schneidring (T)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

16,30 €/ Stückexkl. MwSt

19,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TRV
Bezeichnung
TR15/15/12ZL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
15L - M22x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
12L - M18x1.5
Nenndruck
PN400
d1
15 mm
D2
15 mm
d3
12 mm
dy
10 mm
dy2
12 mm
I4
21 mm
l2
21 mm
l6
21 mm
lg
56 mm
lg2
28 mm
SW2
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

11,05 €/ Stückexkl. MwSt

12,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026