Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | TRV |
Bezeichnung | TR12/06/12L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12L - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 6L - M12x1.5 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 12L - M18x1.5 |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 12 mm |
D2 | 6 mm |
d3 | 12 mm |
dy | 10 mm |
dy2 | 4 mm |
I4 | 17 mm |
l2 | 17 mm |
l6 | 17 mm |
lg | 48 mm |
lg2 | 24 mm |
SW2 | 19 mm |
8,20 €/ Stückexkl. MwSt
9,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026