Eriks
VOSS

VOSS T-Reduzierverschraubung 24-TC-L12-L10-L10-P

  • ERIKS:11450417
  • Hersteller:197322007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-Reduzierverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (TC) oder ohne Mutter und Schneidring (T)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

15,05 €/ Stückexkl. MwSt

17,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TRV
Bezeichnung
TR12/10/10L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
10L - M16x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
10L - M16x1.5
Nenndruck
PN400
d1
12 mm
D2
10 mm
d3
10 mm
dy
8 mm
dy2
8 mm
I4
17 mm
l2
17 mm
l6
17 mm
lg
48 mm
lg2
24 mm
SW2
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

12,89 €/ Stückexkl. MwSt

15,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026