Eriks
VOSS

VOSS Schwenkverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-BSE-S20-G3/4E

  • ERIKS:14988701
  • Hersteller:1153812081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schwenkverschraubung
-Normalausführung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Weichdichtring (Form E)
- Dichtungswerkstoff: Standard NBR
- Komplett (BSEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BSE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

18,51 €/ Stückexkl. MwSt

21,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Bezeichnung
SWVE20SRKDSOMD
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Weichdichtring (Form E)
Nenndruck
PB 160
d2
G 3/4"
d7
32.9 mm
dx
16 mm
dy
16 mm
i
13 mm
I4
48 mm
l2
24 mm
l3
24 mm
lg2
34.5 mm
SW2
36 mm
SW4
32 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L22-S20-IM30

  • ERIKS:11400757
  • Manufacturer:81162100

1,70 €/ Stückexkl. MwSt

1,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-S20

  • ERIKS:971391
  • Manufacturer:11802039

2,57 €/ Stückexkl. MwSt

3,01 €inkl. MwSt

892 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-S20

  • ERIKS:12936415
  • Manufacturer:19802100

0,65 €/ Stückexkl. MwSt

0,76 €inkl. MwSt

788 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026