Eriks
VOSS

VOSS Schwenkverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-BSE-LL8-M10E

  • ERIKS:14988694
  • Hersteller:1150162081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schwenkverschraubung
-Normalausführung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: Weichdichtring (Form E)
- Dichtungswerkstoff: Standard NBR
- Komplett (BSEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BSE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

6,99 €/ Stückexkl. MwSt

8,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Bezeichnung
SWVE08LLM10X1KDSOMD
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8LL - M12x1.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 10x1
Anschlußdichtung
Weichdichtring (Form E)
Nenndruck
PB 100
d2
M 10x1
d7
14.9 mm
dx
4.5 mm
dy
6 mm
i
6 mm
I4
22.5 mm
l2
11 mm
l3
10 mm
lg2
16.5 mm
SW2
14 mm
SW3
14 mm
SW4
14 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Überwurfmutter 24-N-LL8

  • ERIKS:870188
  • Manufacturer:3152100

0,20 €/ Stückexkl. MwSt

0,23 €inkl. MwSt

324 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-1S-LL8

  • ERIKS:916102
  • Manufacturer:6152000

0,20 €/ Stückexkl. MwSt

0,23 €inkl. MwSt

139 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026