6,91 €/ Stückexkl. MwSt
8,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8LL - M12x1.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/8" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Weichdichtring (Form E) |
Nenndruck | PB 100 |
d2 | G 1/8" |
d7 | 14.9 mm |
dx | 4.5 mm |
dy | 6 mm |
i | 6 mm |
I4 | 22.5 mm |
l2 | 11 mm |
l3 | 10 mm |
lg2 | 16.5 mm |
SW2 | 14 mm |
SW4 | 14 mm |
0,20 €/ Stückexkl. MwSt
0,23 €inkl. MwSt
324 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20260,20 €/ Stückexkl. MwSt
0,23 €inkl. MwSt
139 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026