Eriks
VOSS

VOSS Schwenkverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-BSE-LL8-G1/8B

  • ERIKS:11450558
  • Hersteller:1152152081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schwenkverschraubung
- Normalausführung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkantenring (Form B)
- Komplett (BSEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BSE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

5,76 €/ Stückexkl. MwSt

6,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
SWVE-R
Bezeichnung
SWVE08LLR1/8 -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8LL - M12x1.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/8" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkantenring (Form B)
Nenndruck
PB 100
d1
8 mm
d2
G 1/8"
d6
14 mm
dx
4.5 mm
dy
6 mm
i
6 mm
I4
22.5 mm
l2
11 mm
l3
10 mm
lg2
16.5 mm
SW2
14 mm
SW4
14 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Überwurfmutter 24-N-LL8

  • ERIKS:870188
  • Manufacturer:3152100

0,20 €/ Stückexkl. MwSt

0,23 €inkl. MwSt

324 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-1S-LL8

  • ERIKS:916102
  • Manufacturer:6152000

0,20 €/ Stückexkl. MwSt

0,23 €inkl. MwSt

139 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026