Eriks
VOSS

VOSS Schwenkverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-BSE-LL6-G1/8B

  • ERIKS:11450557
  • Hersteller:1152102081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schwenkverschraubung
- Normalausführung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkantenring (Form B)
- Komplett (BSEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BSE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

5,80 €/ Stückexkl. MwSt

6,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
SWVE-R
Bezeichnung
SWVE06LLR1/8 -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6LL - M10x1.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/8" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkantenring (Form B)
Nenndruck
PB 100
d1
6 mm
d2
G 1/8"
d6
14 mm
dx
4 mm
dy
4.5 mm
i
6 mm
I4
20.5 mm
l2
10 mm
l3
9 mm
lg2
15.5 mm
SW2
14 mm
SW4
14 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Überwurfmutter 24-N-LL6

  • ERIKS:870161
  • Manufacturer:3102100

0,19 €/ Stückexkl. MwSt

0,22 €inkl. MwSt

1852 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-1S-LL6

  • ERIKS:607312
  • Manufacturer:6102000

0,20 €/ Stückexkl. MwSt

0,23 €inkl. MwSt

323 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026