Eriks
VOSS

VOSS Schwenkverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-BSE-LL4-G1/8E

  • ERIKS:14988690
  • Hersteller:1152012081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schwenkverschraubung
-Normalausführung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Weichdichtring (Form E)
- Dichtungswerkstoff: Standard NBR
- Komplett (BSEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BSE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

7,40 €/ Stückexkl. MwSt

8,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Bezeichnung
SWVE04LLRKDSOD
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
4LL - M8x1.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/8" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Weichdichtring (Form E)
Nenndruck
PB 100
d2
G 1/8"
d7
14.9 mm
dx
3 mm
dy
3 mm
i
6 mm
I4
18.5 mm
l2
11.5 mm
l3
8 mm
lg2
15.5 mm
SW2
14 mm
SW4
14 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Überwurfmutter 24-N-LL4

  • ERIKS:956813
  • Manufacturer:3002100

0,16 €/ Stückexkl. MwSt

0,19 €inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-1S-LL4

  • ERIKS:607304
  • Manufacturer:6002000

0,18 €/ Stückexkl. MwSt

0,21 €inkl. MwSt

93 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026