Eriks
VOSS

VOSS Schwenkverschraubung 24-BSEC-S6-G1/4B

  • ERIKS:798282
  • Hersteller:1153502007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schwenkverschraubung
- Normalausführung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkantenring (Form B)
- Komplett (BSEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BSE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

6,49 €/ Stückexkl. MwSt

7,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
SWVE-R
Bezeichnung
SWVE06SR1/4
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6S - M14x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkantenring (Form B)
Nenndruck
PB 250
d1
6 mm
d2
G 1/4"
d6
18 mm
dx
4 mm
dy
4 mm
i
9 mm
I4
27 mm
l2
15 mm
l3
12 mm
lg2
22 mm
SW2
19 mm
SW4
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

5,86 €/ Stückexkl. MwSt

6,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026