Eriks
VOSS

VOSS Schwenkverschraubung 24-BSEC-S20-G3/4B

  • ERIKS:798363
  • Hersteller:1153802007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schwenkverschraubung
- Normalausführung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkantenring (Form B)
- Komplett (BSEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BSE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

18,88 €/ Stückexkl. MwSt

22,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
SWVE-R
Bezeichnung
SWVE20SR3/4
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkantenring (Form B)
Nenndruck
PB 160
d1
20 mm
d2
G 3/4"
d6
32 mm
dx
16 mm
dy
16 mm
i
13 mm
I4
48 mm
l2
24 mm
l3
24 mm
lg2
34.5 mm
SW2
36 mm
SW4
32 mm
Ersatzteile & Zubehör

17,03 €/ Stückexkl. MwSt

19,93 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026