16,91 €/ Stückexkl. MwSt
19,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Bezeichnung | SWVE16SMKDS |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 16S - M24x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 22x1.5 |
Anschlußdichtung | Weichdichtring (Form E) |
Nenndruck | PB 160 |
d2 | M 22x1.5 |
d7 | 26.9 mm |
dx | 11 mm |
dy | 12 mm |
i | 11 mm |
I4 | 42 mm |
l2 | 21 mm |
l3 | 20.5 mm |
lg2 | 29.5 mm |
SW2 | 30 mm |
SW3 | 30 mm |
SW4 | 27 mm |
15,27 €/ Stückexkl. MwSt
17,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026