11,92 €/ Stückexkl. MwSt
13,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | SWVE-R |
Bezeichnung | SWVE16SR1/2 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 16S - M24x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Dichtkantenring (Form B) |
Nenndruck | PB 160 |
d1 | 16 mm |
d2 | G 1/2" |
d6 | 26 mm |
dx | 11 mm |
dy | 12 mm |
i | 11 mm |
I4 | 42 mm |
l2 | 21 mm |
l3 | 20.5 mm |
lg2 | 29.5 mm |
SW2 | 30 mm |
SW4 | 27 mm |
10,55 €/ Stückexkl. MwSt
12,34 €inkl. MwSt
37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026