Eriks
VOSS

VOSS Schwenkverschraubung 24-BSEC-S12-M18B

  • ERIKS:798231
  • Hersteller:1151652007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schwenkverschraubung
- Normalausführung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkantenring (Form B)
- Komplett (BSEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BSE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

9,36 €/ Stückexkl. MwSt

10,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
SWVE-M
Bezeichnung
SWVE12SM18x1.5
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 18x1.5
Anschlußdichtung
Dichtkantenring (Form B)
Nenndruck
PB 250
d1
12 mm
d2
M 18x1.5
d6
23 mm
dx
8 mm
dy
8 mm
i
9 mm
I4
35 mm
l2
17 mm
l3
16.5 mm
lg2
24.5 mm
SW2
24 mm
SW4
24 mm
Ersatzteile & Zubehör

8,43 €/ Stückexkl. MwSt

9,86 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026