8,70 €/ Stückexkl. MwSt
10,18 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | SWVE-R |
Bezeichnung | SWVE12SR3/8 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12S - M20x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/8" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Dichtkantenring (Form B) |
Nenndruck | PB 250 |
d1 | 12 mm |
d2 | G 3/8" |
d6 | 22 mm |
dx | 8 mm |
dy | 8 mm |
i | 9 mm |
I4 | 36 mm |
l2 | 16 mm |
l3 | 16.5 mm |
lg2 | 23.5 mm |
SW2 | 24 mm |
SW4 | 22 mm |
7,91 €/ Stückexkl. MwSt
9,25 €inkl. MwSt
28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026