9,58 €/ Stückexkl. MwSt
11,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Bezeichnung | SWVE10SRKDS |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 10S - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/8" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Weichdichtring (Form E) |
Nenndruck | PB 250 |
d2 | G 3/8" |
d7 | 21.9 mm |
dx | 7 mm |
dy | 7 mm |
i | 9 mm |
I4 | 33 mm |
l2 | 16 mm |
l3 | 15.5 mm |
lg2 | 23.5 mm |
SW2 | 22 mm |
SW4 | 22 mm |
9,07 €/ Stückexkl. MwSt
10,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026