6,39 €/ Stückexkl. MwSt
7,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | SWVE-M |
Bezeichnung | SWVE08LLM10x1 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8LL - M12x1.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 10x1 |
Anschlußdichtung | Dichtkantenring (Form B) |
Nenndruck | PB 100 |
d1 | 8 mm |
d2 | M 10x1 |
d6 | 14 mm |
dx | 4.5 mm |
dy | 6 mm |
i | 6 mm |
I4 | 22.5 mm |
l2 | 11 mm |
l3 | 10 mm |
lg2 | 16.5 mm |
SW2 | 14 mm |
SW4 | 14 mm |
5,80 €/ Stückexkl. MwSt
6,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026