Eriks
VOSS

VOSS Schwenkverschraubung 24-BSEC-LL6-M10E-1S

  • ERIKS:14988664
  • Hersteller:1150112000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schwenkverschraubung
-Normalausführung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: Weichdichtring (Form E)
- Dichtungswerkstoff: Standard NBR
- Komplett (BSEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BSE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

7,32 €/ Stückexkl. MwSt

8,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Bezeichnung
SWVE06LLM10X1KDS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6LL - M10x1.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 10x1
Anschlußdichtung
Weichdichtring (Form E)
Nenndruck
PB 100
d2
M 10x1
d7
14.9 mm
dx
4 mm
dy
4.5 mm
i
6 mm
I4
20.5 mm
l2
10 mm
l3
9 mm
lg2
15.5 mm
SW2
14 mm
SW3
12 mm
SW4
14 mm
Ersatzteile & Zubehör

6,76 €/ Stückexkl. MwSt

7,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026