Eriks
VOSS

VOSS Schwenkverschraubung 24-BSEC-L8-M12E

  • ERIKS:14988660
  • Hersteller:1151072007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schwenkverschraubung
-Normalausführung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: Weichdichtring (Form E)
- Dichtungswerkstoff: Standard NBR
- Komplett (BSEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BSE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

7,25 €/ Stückexkl. MwSt

8,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Bezeichnung
SWVE08LMKDS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 12x1.5
Anschlußdichtung
Weichdichtring (Form E)
Nenndruck
PB 250
d2
M 12x1.5
d7
17 mm
dx
5.8 mm
dy
6 mm
i
9 mm
I4
27 mm
l2
13 mm
l3
12 mm
lg2
20 mm
SW2
17 mm
SW3
17 mm
SW4
17 mm
Ersatzteile & Zubehör

6,84 €/ Stückexkl. MwSt

8,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026