8,37 €/ Stückexkl. MwSt
9,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8L - M14x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/4" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Weichdichtring (Form E) |
Nenndruck | PB 250 |
d2 | G 1/4" |
d7 | 18.9 mm |
dx | 5.8 mm |
dy | 6 mm |
i | 9 mm |
I4 | 27 mm |
l2 | 13 mm |
l3 | 12 mm |
lg2 | 20 mm |
SW2 | 19 mm |
SW4 | 19 mm |
7,08 €/ Stückexkl. MwSt
8,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026