7,14 €/ Stückexkl. MwSt
8,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 6L - M12x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 10x1 |
Anschlußdichtung | Weichdichtring (Form E) |
Nenndruck | PB 250 |
d2 | M 10x1 |
d7 | 14.9 mm |
dx | 4 mm |
dy | 4 mm |
i | 6 mm |
I4 | 23.5 mm |
l2 | 10.5 mm |
l3 | 10 mm |
lg2 | 17.5 mm |
SW2 | 14 mm |
SW3 | 14 mm |
SW4 | 14 mm |
6,14 €/ Stückexkl. MwSt
7,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026