Eriks
VOSS

VOSS Schwenkverschraubung 24-BSEC-L6-M10B

  • ERIKS:957321
  • Hersteller:1151002007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schwenkverschraubung
- Normalausführung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkantenring (Form B)
- Komplett (BSEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BSE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

5,54 €/ Stückexkl. MwSt

6,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
SWVE-M
Bezeichnung
SWVE06LM10x1
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6L - M12x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 10x1
Anschlußdichtung
Dichtkantenring (Form B)
Nenndruck
PB 250
d1
6 mm
d2
M 10x1
d6
14 mm
dx
4 mm
dy
4 mm
i
6 mm
I4
23.5 mm
l2
10.5 mm
l3
10 mm
lg2
17.5 mm
SW2
14 mm
SW4
14 mm
Ersatzteile & Zubehör

4,94 €/ Stückexkl. MwSt

5,78 €inkl. MwSt

137 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026