20,22 €/ Stückexkl. MwSt
23,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | SWVE-M |
Bezeichnung | SWVE22LM26x1.5 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 22L - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 26x1.5 |
Anschlußdichtung | Dichtkantenring (Form B) |
Nenndruck | PB 160 |
d1 | 22 mm |
d2 | M 26x1.5 |
d6 | 31 mm |
dx | 17 mm |
dy | 19 mm |
i | 13 mm |
I4 | 48 mm |
l2 | 25 mm |
l3 | 24.5 mm |
lg2 | 32.5 mm |
SW2 | 36 mm |
SW4 | 32 mm |
17,99 €/ Stückexkl. MwSt
21,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026