Eriks
VOSS

VOSS Schwenkverschraubung 24-BSEC-L18-G1/2B

  • ERIKS:798185
  • Hersteller:1153252007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schwenkverschraubung
- Normalausführung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkantenring (Form B)
- Komplett (BSEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BSE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

13,15 €/ Stückexkl. MwSt

15,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
SWVE-R
Bezeichnung
SWVE18LR1/2
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkantenring (Form B)
Nenndruck
PB 160
d1
18 mm
d2
G 1/2"
d6
26 mm
dx
13 mm
dy
15 mm
i
11 mm
I4
44 mm
l2
20 mm
l3
22 mm
lg2
27.5 mm
SW2
30 mm
SW4
27 mm
Ersatzteile & Zubehör

11,59 €/ Stückexkl. MwSt

13,56 €inkl. MwSt

213 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026