10,41 €/ Stückexkl. MwSt
12,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Bezeichnung | SWVE15LMKDS |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 15L - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 18x1.5 |
Anschlußdichtung | Weichdichtring (Form E) |
Nenndruck | PB 250 |
d2 | M 18x1.5 |
d7 | 23.9 mm |
dx | 10.5 mm |
dy | 12 mm |
i | 9 mm |
I4 | 38 mm |
l2 | 17.5 mm |
l3 | 18.5 mm |
lg2 | 24.5 mm |
SW2 | 24 mm |
SW3 | 27 mm |
SW4 | 24 mm |
9,77 €/ Stückexkl. MwSt
11,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026