Eriks
VOSS

VOSS Schwenkverschraubung 24-BSEC-L15-M18B

  • ERIKS:798061
  • Hersteller:1151202007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schwenkverschraubung
- Normalausführung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkantenring (Form B)
- Komplett (BSEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BSE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

8,99 €/ Stückexkl. MwSt

10,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
SWVE-M
Bezeichnung
SWVE15LM18x1.5
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 18x1.5
Anschlußdichtung
Dichtkantenring (Form B)
Nenndruck
PB 250
d1
15 mm
d2
M 18x1.5
d6
23 mm
dx
10.5 mm
dy
12 mm
i
9 mm
I4
38 mm
l2
17.5 mm
l3
18.5 mm
lg2
24.5 mm
SW2
24 mm
SW4
24 mm
Ersatzteile & Zubehör

8,08 €/ Stückexkl. MwSt

9,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026