Eriks
VOSS

VOSS Schwenkverschraubung 24-BSEC-L15-G1/2E-ES4

  • ERIKS:14988647
  • Hersteller:1153212009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schwenkverschraubung
-Normalausführung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Weichdichtring (Form E)
- Dichtungswerkstoff: Standard NBR
- Komplett (BSEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BSE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

12,53 €/ Stückexkl. MwSt

14,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Weichdichtring (Form E)
Nenndruck
PB 250
d2
G 1/2"
d7
26.9 mm
dx
10.5 mm
dy
12 mm
i
11 mm
I4
38 mm
l2
19 mm
l3
19 mm
lg2
26 mm
SW2
27 mm
SW4
27 mm
Ersatzteile & Zubehör

10,91 €/ Stückexkl. MwSt

12,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026