Eriks
VOSS

VOSS Schwenkverschraubung 24-BSEC-L12-M18E

  • ERIKS:14988645
  • Hersteller:1151182007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schwenkverschraubung
-Normalausführung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: Weichdichtring (Form E)
- Dichtungswerkstoff: Standard NBR
- Komplett (BSEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BSE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

11,42 €/ Stückexkl. MwSt

13,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Bezeichnung
SWVE12LM18X1,5KDS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 18x1.5
Anschlußdichtung
Weichdichtring (Form E)
Nenndruck
PB 250
d2
M 18x1.5
d7
23.9 mm
dx
10.5 mm
dy
10 mm
i
9 mm
I4
38 mm
l2
16.5 mm
l3
18.5 mm
lg2
23.5 mm
SW2
24 mm
SW3
22 mm
SW4
24 mm
Ersatzteile & Zubehör

10,99 €/ Stückexkl. MwSt

12,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026