7,82 €/ Stückexkl. MwSt
9,15 €inkl. MwSt
309 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | SWVE-R |
Bezeichnung | SWVE12LR3/8 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12L - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/8" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Dichtkantenring (Form B) |
Nenndruck | PB 250 |
d1 | 12 mm |
d2 | G 3/8" |
d6 | 22 mm |
dx | 8.5 mm |
dy | 10 mm |
i | 9 mm |
I4 | 33 mm |
l2 | 15.5 mm |
l3 | 15.5 mm |
lg2 | 22.5 mm |
SW2 | 22 mm |
SW4 | 22 mm |
7,04 €/ Stückexkl. MwSt
8,24 €inkl. MwSt
134 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026