11,66 €/ Stückexkl. MwSt
13,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | SWVE-R |
Bezeichnung | SWVE12LR1/2 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12L - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Dichtkantenring (Form B) |
Nenndruck | PB 250 |
d1 | 12 mm |
d2 | G 1/2" |
d6 | 26 mm |
dx | 10.5 mm |
dy | 10 mm |
i | 11 mm |
I4 | 38 mm |
l2 | 18 mm |
l3 | 19 mm |
lg2 | 25 mm |
SW2 | 27 mm |
SW4 | 27 mm |
10,88 €/ Stückexkl. MwSt
12,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026