Eriks
VOSS

VOSS Schwenkverschraubung 24-BSEC-L10-M14E

  • ERIKS:14988640
  • Hersteller:1151112007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schwenkverschraubung
-Normalausführung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: Weichdichtring (Form E)
- Dichtungswerkstoff: Standard NBR
- Komplett (BSEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BSE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

7,60 €/ Stückexkl. MwSt

8,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Bezeichnung
SWVE10LMKDS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 14x1.5
Anschlußdichtung
Weichdichtring (Form E)
Nenndruck
PB 250
d2
M 14x1.5
d7
18.9 mm
dx
6.5 mm
dy
8 mm
i
9 mm
I4
28 mm
l2
14 mm
l3
13 mm
lg2
21 mm
SW2
19 mm
SW3
19 mm
SW4
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

7,15 €/ Stückexkl. MwSt

8,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026