6,73 €/ Stückexkl. MwSt
7,87 €inkl. MwSt
397 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | SWVE-R |
Bezeichnung | SWVE10LR1/4 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 10L - M16x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/4" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Dichtkantenring (Form B) |
Nenndruck | PB 250 |
d1 | 10 mm |
d2 | G 1/4" |
d6 | 18 mm |
dx | 6.5 mm |
dy | 8 mm |
i | 9 mm |
I4 | 28 mm |
l2 | 14 mm |
l3 | 13 mm |
lg2 | 21 mm |
SW2 | 19 mm |
SW4 | 19 mm |
6,03 €/ Stückexkl. MwSt
7,06 €inkl. MwSt
250 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026